Kern MPD 250K100M
Professionelle Step-On Personenwaage mit Eich und Medizinzulassung!
+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
- Wägebereich:250 kg.
- Ablesbarkeit:0,1 kg.
- Wägefläche:36,5 x 36,0 cm.
- Material Wägeplatte: Kunststoff.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Personenwaage MPD
Eichklasse III. (Eichung optional)
Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld
Einfachste Bedienung - ein Tippen des Fußes genügt zum Einschalten der Waage. (siehe Bild)
Ergonomisch optimierte Bauform.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche aus Kunststoff, für optimale Standsicherheit.
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.