Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CCA 60K-4M Zählsystem - 60kg/0,1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CCA 60K-4M Zählsystem - 60kg/0,1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern CCA 60K-4M Zählsystem - 60kg/0,1g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED1270
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCA 60K-4M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählsysteme
zählsysteme

Kern CCA 60K-4M Zählsystem

Hochauflösendes Zählsystem mit Eichzulassung zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

Referenzwaage EWJ 6000-1M

- Wägebereich:6 kg

- Ablesbarkeit: 0,1 g

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück:1 g

- Wägefläche:Ø 12 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Wägeraum (BxTxH): 134 mm x128 mm x80 mm

- Windschutz abnehmbar

Mengenwaage IFS 60K-2M

- Wägebereich:30 /60 kg

- Wägefläche:40 x30 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCA kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.

Dank Eichzulassung [M] kann dieses Zählsystem auch in eichpflichtigen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. zum Kommissionieren von Verkaufsverpackungen etc.

Die Waagen sind mit einem RS-232 Y-Kabel miteinander verbunden, das die Möglichkeit bietet zusätzlich ein Endgerät,

wie z. B. Signallampe, Barcode-Scanner oder Drucker anzuschließen (KERN TCCA-A01-A, im Lieferumfang enthalten).

Referenzwaage KERN EWJ:

Diese auch einzeln einsetzbare Präzisionswaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit.

Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld.

Interne Justierautomatik zeitgesteuert alle 2 Stunden, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig.

Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Mengenwaage KERN IFS:

Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform statt. So können selbst kleinste Zählteile in größten Volumina gezählt werden.

Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc.

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000e),Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.189,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.421,43*
€ 1.691,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.399,61*
€ 1.665,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.385,61*
€ 1.648,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,68*
€ 1.568,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,66*
€ 1.462,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.201,95*
€ 1.430,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,09*
€ 1.415,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.