Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Kern MBA 10K-3M - 15kg/5g - Babywaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MED3781
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MBA 10K-3M + Eichung + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage

Kern MBA 10K-3M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik.

+ Eichung ab Werk

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

- Wägebereich:15kg

- Ablesbarkeit:5g

- Eichwert: 5g

- Mindestlast: 100g

- Wägefläche:60 x 26 cm

- Gesamtabmessung komplett montiert: 845 x 364 x 145 mm

- Material Wägeplatte: Kunststoff


Babywaage MBA - Neues Modell 2021.

Batteriebetrieb Standard. Netzteil unter Zubehör.

Eichklasse III.

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Modernes Design. Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen.

Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen.

Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Einfache Bedienung.

Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige.

Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.

Weitere Suchbegriffe: Kalibrierschein für Waagen, babywaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 486,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,57*
€ 748,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,70*
€ 718,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,96*
€ 675,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,81*
€ 625,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 514,38*
€ 612,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.