Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IOC 100K-2M Plattformwaage 60 | 150Kg - 20 | 50g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IOC 100K-2M Plattformwaage 60 | 150Kg - 20 | 50g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern IOC 100K-2M Plattformwaage 60 | 150Kg - 20 | 50g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Kern IOC 100K-2M Plattformwaage 60 | 150Kg - 20 | 50g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MEDA1154
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IOC 100K-2M + DAkkS + KFB-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

KernIOC 100K-2M Plattformwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern

Allround-Plattformwaage mit vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten.

+ Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein

+ Zubehörartikel KFB-A01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFB-A01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 60 |150 kg.

- Ablesbarkeit: 20 |50g.

- Eichwert: 20 |50 g.

- Reproduzierbarkeit: 20 |50 g.

- Wägefläche: 50 x40cm.

- Mindestlast (Eichung): 400 | 1000 g.

-Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern IOC Serie.

Industrie 4.0: Eine Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen ermöglicht ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Tablets, Labtops, PC, Netzwerke, Smartphones, Drucker etc.
Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Comunication Protocol (KCP).
Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt.
KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden.
Das KCP ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.
Plattform: Edelstahl-Wägeplatte, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 628,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,38*
€ 921,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,95*
€ 907,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 755,31*
€ 898,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,40*
€ 844,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 658,18*
€ 783,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 643,88*
€ 766,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.