Kern GAB 30K5DNM Tischwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kontroll und Portionierwaage.
+ Eichung ab Werk
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 15/30 kg.
- Ablesbarkeit: 5/10 g.
- Eichwertt: 5/10 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 10 g.
- Mindestlast: 100 g.
- Wägefläche: 29,5 cm x 22,5 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Gesamtabmessung montiert (BxTxH): 32 cm x 34,5 cm x 12,5 cm.
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts. Ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Zählteilen
Anwendungsbeispiele:
- Defekturwaage für Apotheken
- Handmischungen von Tee, Kaffee, Pralinen
- Portionieren von Teig, Fleisch, Fisch, Geflügel, Salattellern
- Feldfrüchte ambulant nach Kilogramm-Preis abwiegen
- Hochpräzise Industrieanwendungen
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.