Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Kern WTB 30K-2NM Tischwaage - 30kg/10g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MEDA1188
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     WTB 30K-2NM + Eichung ab Werk + DAkkS + WTB-A01N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern & sohn tischwaage
tischwaage

Kern WTB 30K-2NM Tischwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern

Tischwaage mit IP65 Schutz und Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

+ Eichung ab Werk

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel WTB-A01N Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel WTB-A01N (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 10 g.

- Reproduzierbarkeit: 10 g.

- Wägefläche: 26 x 20cm.

- Material der Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Tischwaage WTB-N für den Lebensmittelbereich.


Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser im Akkubetrieb.

Zweitanzeige an der Waagenrückseite.

Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 sec.

Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage.

Innovatives Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing):

Die Farbe des Displays wechselt je nach Wägeergebnis (zu leicht/ok/zu schwer) und unterstützt so das Portionieren, Dosieren und Sortieren.

Hohe Mobilität dank Akkubetrieb (optional) und geringem Eigengewicht.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,22*
€ 722,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,61*
€ 632,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,22*
€ 586,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.