Kern MBA 10K-3M + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel Netzteil YKA-44
Kompakte Babywaage mit spezieller Safe-Guard-Liegefläche mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik.
+ Eichung ab Werk
Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.
+ DAkkS Kalibrierschein
Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.
+ Zubehörartikel Netzteil YKA-44
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel Netzteil YKA-44 ausgeliefert.
- Wägebereich:15kg
- Ablesbarkeit:5g
- Eichwert: 5g
- Mindestlast: 100g
- Wägefläche:60 x 26 cm
- Gesamtabmessung komplett montiert: 845 x 364 x 145 mm
- Material Wägeplatte: Kunststoff
Babywaage MBA - Neues Modell 2021.
Batteriebetrieb Standard. Netzteil unter Zubehör.
Eichklasse III.
Medizinzulassung nach 93/42/EWG.
Modernes Design. Safe-Guard-Liegefläche: die spezielle, besonders vertiefte Liegefläche mit hochgezogenen Seitenwangen bietet optimale Voraussetzungen zum sicheren Wiegen von Säuglingen.
Große, unempfindliche Kunststoff-Liegefläche, ohne Ecken und Kanten, dadurch besonders hygienisch und leicht zu reinigen.
Leichte kompakte Bauweise, dadurch leicht zu transportieren und zu verstauen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Einfache Bedienung.
Data-Hold-Funktion: zum bequemen Ablesen der Gewichtsanzeige.
Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.