Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     7303-MEDS1023
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFB 60K-2XLM + Eichung + DAkkS + KFN-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage + Eichung ab Werk + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65 & IP67

+ Eichung ab Werk

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle

Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
ausgeliefert. Hierbei handelt es sich um einen Einbau ab Werk.
Schnittstellenkabel inklusive.
Ein nachträglicher Einbau dieser Schnittstelle ist nicht möglich.

- Wägebereich: 60 kg.

- Ablesbarkeit: 20 g.

- Eichwert: 20 g.

- Mindestlast: 400 g.

- Wägefläche: 50 x40cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 50 x40 x13,7 cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFB Serie.

Serienmäßig: Stückzählen, Addieren, Oberer und Unterer Grenzwert programmierbar, Netzbetrieb, Akkubetrieb intern.

Schutzklassen IP65 & IP67 gegen Spritzwasser. Staubdicht!

Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Wägezelle Edelstahl, silikonbeschichtet.

Hinweis: Silikon ist nicht geeignet für den Kontakt mit aggressiven Medien wie Säuren etc. oder den dauerhaften Einsatz im Nassbereich.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 50 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 75kg/ 20g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.365,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,92*
€ 1.924,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,51*
€ 1.895,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.576,59*
€ 1.876,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.501,96*
€ 1.787,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,89*
€ 1.669,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.372,39*
€ 1.633,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,16*
€ 1.624,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.