Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 360-3 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CKE 360-3 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Kern CKE 360-3 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Artikel-Nr.:
     7303-MK12372
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE 360-3 + KUP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern CKE 360-3 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung 180.000 Punkte.

+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232

Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-01 ausgeliefert.
KUP-01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01


- Wägebereich: 360 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: ± 0,005 g.

- Wägefläche (d): 82 mm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Zählwaage Kern CKE.
Präzise, intuitiv bedienbar und digital – mit unseren Zählwaagen beschleunigen Sie Ihre Prozesse bei der jährlichen Inventur und sparen so Zeit und Kosten.
Selbsterklärendes, grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte.

- keine Anlernzeit = spart Kosten

- ideal für den ungeübten Benutzer

- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:

Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren.
Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl).
Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10, 20 oder beliebige Stückzahl) bestätigen.
Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.
KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer.
Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.
Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum ?×H 90×40 mm.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, zählwaage 0,001 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,46*
€ 434,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.