Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 2000-2 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CKE 2000-2 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Kern CKE 2000-2 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Artikel-Nr.:
     7303-MK12373
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CKE 2000-2 + KUP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Zählwaage
zählwaage 0,01 g

Kern CKE 2000-2 Zählwaage + Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit.

+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232

Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-01 ausgeliefert.
KUP-01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01


- Wägebereich: 2000 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g. (10mg)

- Reproduzierbarkeit: 0,01 g. (10mg)

- Kleinstes Teilgewicht Zählen: 0,01 g/Stk.

- Wägefläche: 150 x 170mm.

- Material Wägeplatte: Kunststoff

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Zählwaage Kern CKE.


Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf des Zählvorganges.

- keine Anlernzeit = spart Kosten

- ideal für den ungeübten Benutzer

- visualisierter Ablauf vermeidet Bedienfehler

Die 4 Arbeitsschritte werden von links nach rechts durchgeführt:

- Leeren Behälter auf die Wägeplatte stellen und per Tastendruck (TARE) tarieren

- Referenzstückzahl der Zählmenge in den Behälter einfüllen (5, 10 oder 20 Stück)

- Gewählte Referenzstückzahl per Tastendruck (5, 10 oder 20) bestätigen

- Zählmenge in den Behälter einfüllen. Die Stückzahl wird direkt im Display angezeigt

Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Zwei Waagen in einer: Umschaltung vom Zählmodus in den Wiegemodus per Tastendruck.

Weitere Suchbegriffe: zählwaage, kern & sohn zählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,83*
€ 509,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 410,79*
€ 488,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 352,85*
€ 419,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,12*
€ 397,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.