Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g - Geeicht + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g - Geeicht + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g - Geeicht + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage IP65/67 Schutz - 60Kg/20g - Geeicht + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     7303-MS2863
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     SFB 60K-2XLM+ Eichung + KFN-A01 + RS-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
plattformwaage

Kern SFB 60K-2XLM Plattformwaage - geeicht + Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle

Edelstahl-Plattformwaage mit Schutzklasse IP65 & IP67

Geeicht

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltener Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle

Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel KFN-A01, RS-232 Schnittstelle
ausgeliefert. Hierbei handelt es sich um einen Einbau ab Werk.
Schnittstellenkabel inklusive.
Ein nachträglicher Einbau dieser Schnittstelle ist nicht möglich.

- Wägebereich: 60 kg.

- Ablesbarkeit: 20 g.

- Eichwert: 20 g.

- Mindestlast: 400 g.

- Wägefläche: 50 x40cm.

- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 50 x40 x13,7 cm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern SFB Serie.

Serienmäßig: Stückzählen, Addieren, Oberer und Unterer Grenzwert programmierbar, Netzbetrieb, Akkubetrieb intern.

Schutzklassen IP65 & IP67 gegen Spritzwasser. Staubdicht!

Geeignet für den rauen Industrieeinsatz.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Wägezelle Edelstahl, silikonbeschichtet.

Hinweis: Silikon ist nicht geeignet für den Kontakt mit aggressiven Medien wie Säuren etc. oder den dauerhaften Einsatz im Nassbereich.

Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 50 mm. Hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage 75kg/ 20g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.092,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,90*
€ 1.565,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,30*
€ 1.541,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.282,35*
€ 1.526,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,11*
€ 1.450,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,01*
€ 1.351,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.111,32*
€ 1.322,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,40*
€ 1.299,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.