Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 285-102 Federwaage - 10000g/100g + Werkskalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 285-102 Federwaage - 10000g/100g + Werkskalibrierschein
Kern 285-102 Federwaage - 10000g/100g + Werkskalibrierschein
Kern 285-102 Federwaage - 10000g/100g + Werkskalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MW6819
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     285-102 + Wka
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federwaage
federwaage 1 kg
federwaage

Kern 285-102 Federwaage + Werkskalibrierschein

Präzise, mechanische Federwaagen im robusten Aluminium-Gehäuse mit g/kg-Ablesung.

+ Werkskalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung Werkskalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen Werkskalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Werkskalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.


- Wägebereich: 10000 g.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Gehäusematerial: Aluminium.

- Länge: 370 - 510 mm.

- Durchmesser: 32 mm.

- Lastaufnahme: Haken.

- Präzision (Abweichung max.): 0,3 %.

Kern Federwaage 285 Serie.
Skalenrohr aus Aluminium: robust, langlebig, rostfrei.
Gramm-/Kilogramm-Skala: Messergebnisanzeige in Gramm bzw. Kilogramm statt in N.
Druckkraftmessung: mittels eines optionalen Drucksets möglich.
Schleppzeiger und Handgriff: serienmäßig bei allen Modellen der Serie 285.
Haltebügel: dank des drehbaren Haltebügels kann die Skala stets optimal in Blickrichtung ausgerichtet werden.
Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube für hochpräzise Justierung.
Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder.
Clip-Öse mit freier Drehbarkeit der unteren Aufhängung um 360° bei Modellen mit [Max] = 1 kg.
Hochwertige Verarbeitung: Abriebfeste, farbig eloxierte Präzisionsskala mit hoher Auflösung für feinstes Ablesen des Messergebnisses.

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.