Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsdüse, gebogen, 110 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungsdüse, gebogen, 110 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing
Verlängerungsdüse, gebogen, 110 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing
Verlängerungsdüse, gebogen, 110 mm, Bohrungs-Ø3, Rohr-Ø5, Messing
Artikel-Nr.:
     7346R-105-16A
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     105-16A
EAN/GTIN:
     4030875004700
Suchbegriffe:
Ausblaspistolendüse
Düse Ausblaspistole
Feinstrahldüse Ausblaspistole
Schutzdüse Ausblaspistole
Verlängerungsdüse, gebogen, Länge: 110 mm, Anschlussgewinde: M12 × 1,25, Bohrungs-Ø3 mm, Rohr-Ø5 mm, Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Anschluss:
Ø5
Gerätebezeichnung:
Verlängerungsdüse, Messing
Ausführung:
Gebogen, Bohrungs-Ø 3 mm
Material:
Messing, vernickelt
Gewicht:
40 g
Länge (mm):
110
Länge:
110 mm
Bohrungsdurchmesser (mm):
Ø5
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Ausblaspistolendüse; Düse Ausblaspistole; Feinstrahldüse Ausblaspistole; Schutzdüse Ausblaspistole; Sicherheitsdüse Ausblaspistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 4,66*
€ 6,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,71*
€ 43,38*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.