Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringdüsen-Satz, 3 – 100 mm, 2 Heizdüsen, 4 Schneiddüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     7346R-115-110
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     115-110
EAN/GTIN:
     4030875002508
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
Heizdüse
schneiddüse 3- 100mm
Autogen Ringdüsen-Satz, 3 – 100 mm, 2 Heizdüsen, 4 Schneiddüsen
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Ringdüsen-Sätze
Inhalt:
2 Heizdüsen, 4 Schneiddüsen
Schneidbereich (mm):
3 – 100
Baureihe:
Autogentechnik
Weitere Suchbegriffe: brennschneiddüse acetylen, brennschneiddüse ewo, Brennschneiddüse; Schneiddüse; Heizdüse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 30,11*
€ 40,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 67,08*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.