Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
X-Verteiler m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, G3/8 i
Artikel-Nr.:
     7346R-128.054
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     128.054
EAN/GTIN:
     4030875000245
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
X-Verteiler, Messing, m. DN 7,2 Schnellkupplung Messing, 1.631 l/min, MOP 16 bar, G3/8 i
Weitere Informationen:
Sparte:
Kupplungen
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
X- und Y-Verteiler mit DN 7,2 Schnellkupplung
Ausführung:
Messing
Gewicht:
397 g
Baureihe:
Kupplungen
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Hydraulik Kupplung, Hydraulikkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Verschlusskupplung, Y-Stück, hydraulik kupplung, Blindkupplung; Druckluftverteiler; Pneumatik Mehrfachverteiler; Pneumatikarmatur; Steckverteilerleiste Druckluft; Verteiler Druckluft; Hydraulik Kupplung; Hydraulikkupplung; Schnellkupplung Druckluft; Schnellverschluss-Kupplung Druckluft; Schnellverschlusskupplung Druckluft; Y-Stück
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 14,05*
€ 18,45*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 14,10*
€ 18,54*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 15,00*
€ 19,48*
2 Tage
28
4
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 19,85*
Lager 7346R
177
5
€ 9,00*
ab € 18,52*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 115,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351948
ab € 7,59*
Ähnlich
ewo
128.055
ab € 16,01*
Ähnlich
ewo
128.005
ab € 10,54*
Ähnlich
ewo
128.004
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.