Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Hebelstecker, Schlauch: 1,5 m, konformitätsbew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroair, Hebelstecker, Schlauch: 1,5 m, konformitätsbew.
euroair, Hebelstecker, Schlauch: 1,5 m, konformitätsbew.
euroair, Hebelstecker, Schlauch: 1,5 m, konformitätsbew.
Artikel-Nr.:
     7346R-151.2212
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.2212
EAN/GTIN:
     4030875180886
Reifenfüller euroair, Hebelstecker, Schlauch: 1,5 m, Manometer Ø80 mm, MOP: 12 bar, konformitätsbewertet
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair — eichfähig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Hebelstecker
Manometer Art:
Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, PE-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Gewicht:
1250
Schlauchlänge:
1,5 m
Konformitätsbewertung:
Nach Mess- und Eichgesetz sowie Mess- und Eichverordnung
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Druckbereich (bar):
0 – 12
Eichzulassung:
Nacheichungsintervall 2 Jahre
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.