Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Tankstellenstecker, Schlauch.: 0,5 m, konformitätsbew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
euroair, Tankstellenstecker, Schlauch.: 0,5 m, konformitätsbew.
euroair, Tankstellenstecker, Schlauch.: 0,5 m, konformitätsbew.
euroair, Tankstellenstecker, Schlauch.: 0,5 m, konformitätsbew.
Artikel-Nr.:
     7346R-151.2231
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.2231
EAN/GTIN:
     4030875176636
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Reifenfüller euroair, Tankstellenstecker, Schlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, MOP: 12 bar, konformitätsbewertet
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair — eichfähig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Tankstellenstecker
Manometer Art:
Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, PE-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Gewicht:
945
Schlauchlänge:
0,5 m
Konformitätsbewertung:
Nach Mess- und Eichgesetz sowie Mess- und Eichverordnung
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Druckbereich (bar):
0 – 12
Eichzulassung:
Nacheichungsintervall 2 Jahre
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,10*
€ 182,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.