Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, konformitätsbew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, konformitätsbew.
euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, konformitätsbew.
euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, konformitätsbew.
Artikel-Nr.:
     7346R-151.2241
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.2241
EAN/GTIN:
     4030875176643
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Reifenfüller euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, MOP: 12 bar, konformitätsbewertet
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair — eichfähig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Quick-Stecker
Manometer Art:
Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, PE-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Gewicht:
820
Schlauchlänge:
0,5 m
Konformitätsbewertung:
Nach Mess- und Eichgesetz sowie Mess- und Eichverordnung
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Druckbereich (bar):
0 – 12
Eichzulassung:
Nacheichungsintervall 2 Jahre
Baureihe:
Reifenluftdruck
Weitere Suchbegriffe: ewo reifenfüllmesser 0-12bar, ewo handreifenfüller, handreifenfüller 0 - 12 bar, Druckregelventil für Hydraulik; Hydraulik-Druckregelventil; Handreifenfüllmesser; Reifenfüller; Reifenfüllmesser
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,45*
ab € 91,46*
€ 109,95*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 91,89*
€ 110,44*
2 Tage
23
€ 5,59*
ab € 99,40*
€ 118,14*
3 Tage
32
€ 4,99*
ab € 100,48*
€ 119,64*
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 109,64*
€ 130,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,78*
€ 154,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.124
ab € 38,89*
Ähnlich
ewo
471.224
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.