Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Hebelstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
euroair, Hebelstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht
Artikel-Nr.:
     7346R-151.243
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.243
EAN/GTIN:
     4030875019803
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser euroair, mit Hebelstecker, 0 – 25 bar/350 psi, Füllschlauch: 0,5 m, Gewicht: 1.250 g, ungeeicht
Weitere Informationen:
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair 25 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +40 °C
Ausführung:
mit Hebelstecker
Manometer Art:
Ø80, waagrecht, mit Doppelskala, überdrucksicher bis Endwert×1,3 PE-Schutzkappe Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 (p=gemessener Druck): p > 10 bar ? ±0,25 bar Anzeigebereich: 0–25 bar (0–350 psi), Unterteilung 0,2 bar
Gewicht:
870 g
Schlauchlänge:
0,5
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Gewicht kg:
1,25
Druckbereich (bar/psi):
0–25/363
Baureihe:
Werkstattluftservice
Weitere Suchbegriffe: ewo handreifenfüller, reifenfüllmesser, Handreifenfüllmesser; Reifenfüller; Reifenfüllmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.