Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Tankstellenstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
euroair, Tankstellenstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht
euroair, Tankstellenstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht
euroair, Tankstellenstecker, 0 – 25 bar, Schlauch: 0,5 m, ungeeicht
Artikel-Nr.:
     7346R-151.253
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     151.253
EAN/GTIN:
     4030875019827
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser euroair, mit Tankstellenstecker, 0 – 25 bar/350 psi, Füllschlauch: 0,5 m, Gewicht: 1.350 g, ungeeicht
Weitere Informationen:
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair 25 bar
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +40 °C
Ausführung:
mit Tankstellenstecker
Manometer Art:
Ø80, waagrecht, mit Doppelskala, überdrucksicher bis Endwert×1,3 PE-Schutzkappe Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645 (p=gemessener Druck): p > 10 bar ? ±0,25 bar Anzeigebereich: 0–25 bar (0–350 psi), Unterteilung 0,2 bar
Nennweite:
DN 7,2
Gewicht:
970 g
Schlauchlänge:
0,5
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Gewicht kg:
1,35
Druckbereich (bar/psi):
0–25/363
Baureihe:
Werkstattluftservice
Weitere Suchbegriffe: Tankstellenstecker, tankstellenstecker ewo, tankstellenstecker, Handreifenfüllmesser; Reifenfüller; Reifenfüllmesser; Tankstellenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
3
€ 9,00*
ab € 124,33*
€ 153,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 171,07*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.