Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 90°, 2× G1/2 a, DN 12, L: 26 mm, SW: 21 mm, tlw. Inn.konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
Winkel 90°, 2× G1/2 a, DN 12, L: 26 mm, SW: 21 mm, tlw. Inn.konus
Artikel-Nr.:
     7346R-185.87
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     185.87
EAN/GTIN:
     4030875005097
Winkel 90°, Anschluss: 2× G1/2 a, DN 12, Länge: 26 mm, SW: 21 mm, teilweise Innenkonus, MOP 63 bar, Messing
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
63 bar (PN 63)
Sparte:
Verschraubungen
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Fittings mit Gewinde – Winkel 90°, T-Stücke
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
12
Anschluss 2:
G 1/2
Material:
Messing
Abmessung Schlüsselweite:
SW 21
Abmessung Gesamtlänge:
26
Gewicht:
69 g
Länge:
26 mm
Baureihe:
Verschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
352
€ 9,00*
ab € 3,49*
€ 5,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,78*
€ 39,66*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.