Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierfiltereinheit, variobloc, 6 bar, mit Vor- und Mikrofilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lackierfiltereinheit, variobloc, 6 bar, mit Vor- und Mikrofilter
Lackierfiltereinheit, variobloc, 6 bar, mit Vor- und Mikrofilter
Lackierfiltereinheit, variobloc, 6 bar, mit Vor- und Mikrofilter
Artikel-Nr.:
     7346R-250.003
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     250.003
EAN/GTIN:
     4030875117165
Lackierfiltereinheit, variobloc, 6 bar/87 psi, mit Vor- und Mikrofilter
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Lackier-Set
Ausführung:
Lackier-Filtereinheit variobloc (mit Filterdruckregler und Mikrofilter)
Baureihe:
Fluide als Transportmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,61*
€ 327,38*
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 291,67*
€ 344,79*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.