Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftmanteldüse, Bohrungen: 9 × Ø1,0 mm, < 85 dB(A) bei 6 bar, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftmanteldüse, Bohrungen: 9 × Ø1,0 mm, < 85 dB(A) bei 6 bar, Alu
Luftmanteldüse, Bohrungen: 9 × Ø1,0 mm, < 85 dB(A) bei 6 bar, Alu
Luftmanteldüse, Bohrungen: 9 × Ø1,0 mm, < 85 dB(A) bei 6 bar, Alu
Artikel-Nr.:
     7346R-269-27
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     269-27
EAN/GTIN:
     4030875027778
Luftmanteldüse, Bohrungen: 9 × Ø1,0 mm, Anschlussgewinde: M12 × 1,25, Schallpegel < 85 dB(A) bei 6 bar/87 psi, Alu
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Anschluss:
M12 × 1,25
Gerätebezeichnung:
Luftmanteldüse
Ausführung:
Bohrungen: 9 × Ø 1 mm
Material:
Aluminium
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1586
€ 9,00*
ab € 2,81*
€ 4,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,14*
€ 41,48*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.