Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, Vollstrahldüse, Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, Vollstrahldüse, Karabinerhaken
Smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, Vollstrahldüse, Karabinerhaken
Smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, Vollstrahldüse, Karabinerhaken
Artikel-Nr.:
     7346R-273.42
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     273.42
EAN/GTIN:
     4030875148190
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Mini Blaspistole smartblow, Kupplungsst. DN 7,2, empf. Arbeitsdruck 1 – 5 bar, Vollstrahldüse, Kunststoff/Messing, Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
6 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Mini Blaspistole smartblow
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Ausführung:
Kupplungsstecker DN 7,2
Durchfluss:
ca. 160 l/min
Material:
Gehäuse – Kunststoff (Nylon), Dichtungen – NBR
empfohlener Arbeitsdruck:
1– 5 bar
Bohrungsdurchmesser Düse:
1 mm
Material Düsen:
Stahl bzw. Kunststoff und Messing vernickelt
Düse:
Vollstrahldüse, Kunststoff mit Messing vernickelt
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, abblaspistole ewo, ausblaspistole, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole; Karabiner; Karabinerhaken; Schlüsselkarabinerhaken; Schraubkarabinerhaken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,14*
€ 6,54*
6 Tage
60
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 6,88*
4 Tage
60
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 5,55*
€ 7,06*
1 Tag
42
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,58*
€ 7,06*
Lager 7346R
821
1
pro Stück
€ 9,00*
ab € 5,47*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.