Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 10 bar, Hand-AV, Mano., 5 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
FDR 480, G1/2, BG 40, 10 bar, Hand-AV, Mano., 5 µm
Artikel-Nr.:
     7346R-480.263V
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.263V
EAN/GTIN:
     4030875146578
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 10 bar, Handablass, Mano., Porenweite: 5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
5 µm
Behälter:
Kunststoffbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler, Filter-Regler; Filterdruckregler; Filterregler; Filterregulator; Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 81,78*
€ 102,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,02*
€ 128,40*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.