Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Hand-AV, Mano., Schloss, M-Beh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
FDR 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Hand-AV, Mano., Schloss, M-Beh.
Artikel-Nr.:
     7346R-480.264AM
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.264AM
EAN/GTIN:
     4030875232134
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G1/2, BG 40, 16 bar, Handablass, Mano., Schloss, Metallbehälter, Porenweite: 40 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 20 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
5.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–25 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 50 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
40 µm
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–16 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 16 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Baugröße:
BG 40
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler, Filter-Regler; Filterdruckregler; Filterregler; Filterregulator; Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 120,92*
€ 148,45*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,74*
€ 170,41*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,45*
€ 176,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,72*
€ 168,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.