Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDR 480, G3/8, BG 30, 10 bar, Hand-AV, o. Mano., Schloss, Korb, 5µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ewo Logo
ewo Logo
FDR 480, G3/8, BG 30, 10 bar, Hand-AV, o. Mano., Schloss, Korb, 5µm
Artikel-Nr.:
     7346R-480.433ASV
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.433ASV
EAN/GTIN:
     4030875190083
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler 480, G3/8, BG 30, 10 bar, Handablass, ohne Mano., Schloss, Schutzkorb, Porenweite: 5 µm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
0 bar
Betriebstemperatur:
max. 50 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
3.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–16 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Kondensatablass:
Handablassventil
Filtereinsatz:
5 µm
Behälter:
Metallschutzkorb
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler, Filter-Regler; Filterdruckregler; Filterregler; Filterregulator; Druck-Messgerät; Druckanzeige; Druckmessgerät; Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 85,38*
€ 106,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 114,81*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.