Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.druckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Mano., Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Präz.druckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Mano., Schloss
Präz.druckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Mano., Schloss
Präz.druckregler 495, G1/4, BG 20, 0,5 – 10 bar, Mano., Schloss
Artikel-Nr.:
     7346R-495.224A
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     495.224A
EAN/GTIN:
     4030875218961
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Präzisionsdruckregler 495 variobloc, G1/4, BG 20, Regelbereich: 0,5 – 10 bar, Manometer, abschließbar, inkl. Schloss
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Präzisionsdruckregler Typ 495
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.000 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Anzeigebereich:
0–10 bar
Manometer Art:
Manometer Ø 40 (waagrecht)
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Rücksteuerhysterese:
< 0,1 bar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Vordruckabhängikeit:
< 3 %
Abschließbar:
abschließbar, inkl. Schloss
Eigenluftverbrauch:
< 1,5 l/min
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: druckregler ewo, druckluftregler, Druckluftregler; Druckregelventil; Druckregler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 87,75*
€ 109,60*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,97*
€ 134,46*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.