Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto. Anbau-Abl.ventil A, Messing Gehäuse/Haube, max.-Ø42, G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auto. Anbau-Abl.ventil A, Messing Gehäuse/Haube, max.-Ø42, G1/8
Auto. Anbau-Abl.ventil A, Messing Gehäuse/Haube, max.-Ø42, G1/8
Auto. Anbau-Abl.ventil A, Messing Gehäuse/Haube, max.-Ø42, G1/8
Artikel-Nr.:
     7346R-5370.3
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5370.3
EAN/GTIN:
     4030875086362
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auto. Anbau-Ablassventil A, Messing Gehäuse und Haube, max.-Ø42, L: 129 mm, G1/8, Durchgang Kondensat: DN 4, Kondensatablass: G1/4 i
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Sparte:
Kondensat-Ablassventile
Anschluss:
G 1/8
Gerätebezeichnung:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Min. Betriebsdruck:
~ 4 bar (bei geringeren Drücken geschlossen)
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Ausführung:
Gehäuse und Haube Messing
Einbaulage:
senkrecht nach unten
Kondensatablass:
G ¼ Innengewinde
Anschluss 2:
G 1/4
Gewicht:
360 g
Durchgang Kondensat:
DN 4
Handnotbetätigung:
Stift nach innen drücken (über 6 bar schwergängig)
Länge:
129 mm
Baureihe:
Kondensat-Ablassventile
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablassventil messing, ablassventil, Ablassventil; Ablaßhahn; Auslaufarmatur; Auslaufhahn; Auslaufventil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
6
€ 9,00*
ab € 56,02*
€ 71,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 88,41*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.