Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, blau, G1/4 i, M12 × 1,25, Polyamid, 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaspistole, blau, G1/4 i, M12 × 1,25, Polyamid, 150 g
Blaspistole, blau, G1/4 i, M12 × 1,25, Polyamid, 150 g
Blaspistole, blau, G1/4 i, M12 × 1,25, Polyamid, 150 g
Artikel-Nr.:
     7346R-5470.00
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5470.00
EAN/GTIN:
     4030875087277
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Polyamid, blau, dosierbar, Eingang: G1/4 i, Ausgang (Düse): M12 × 1,25, max. Beriebsdruck: 10 bar/145 psi, 150 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Blaspistole aus Kunststoff
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Material Dichtungen:
NBR, PU
Anschluss Ausgang:
M12 × 1,25 i
Anschluss Eingang:
G ¼ i
Medium:
gefilterte Druckluft
Anschluss 2:
M12 × 1,25 i
Modell:
5470.00
Gewicht:
120 g
empfohlener Arbeitsdruck:
2 – 6 bar
Material Hebel:
Polyamid
Durchflussmenge Druckluft:
mittels Hebel dosierbar
Material Gehäuse:
Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1279
€ 9,00*
ab € 6,62*
€ 9,62*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 46,47*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.