Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitbrennereinsatz, gebogen, Breite: 100 mm, M14 × 1 a


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Breitbrennereinsatz, gebogen, Breite: 100 mm, M14 × 1 a
Breitbrennereinsatz, gebogen, Breite: 100 mm, M14 × 1 a
Breitbrennereinsatz, gebogen, Breite: 100 mm, M14 × 1 a
Artikel-Nr.:
     7346R-552.306
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     552.306
EAN/GTIN:
     4030875087413
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
propan brennereinsätze
Breitbrennereinsatz, gebogen, Breite: 100 mm, M14 × 1 a, Verbrauch bei 1,5 bar: 290 g/h
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Anschluss:
M14 × 1
Gerätebezeichnung:
Brennereinsätze
Größe:
Breite 100 mm
Anschlussgewinde:
Brenngasanschluss, G ? LH, Griffstück (Innengewinde) M 14 × 1 i Einsätze (Außengewinde) M 14 × 1 a
Propanverbräuche:
Brennereinsatz gerade, 60 g/h, reinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 3, 45 g/h, Brennereinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 5, 120 g/h, Brennereinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 7, 210 g/h, Breitbrennereinsatz 40 mm, 160 g/h, Breitbrennereinsatz 100 mm, 290 g/h
Betriebsdruck:
1,5 bar
Baureihe:
Propantechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1
€ 9,00*
ab € 37,85*
€ 50,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 82,64*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.