Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7346R-560.118 Herst.-Nr.: 560.118 EAN/GTIN: 4030875162981 |
| |
|
| | |
| Blaspistole multiblow, Alu, max. Betriebsdruck 16 bar/232 psi, High flow Sicherheitsd. Bohrungs-Ø6,9 mm, Schlauchtülle DN 13 Weitere Informationen: | | Sparte: | Werkstattluftservice | Anschluss: | DN 13 | Gerätebezeichnung: | Blaspistole multiblow, Metall | Ausführung: | Schlauchtülle DN 13 | Baureihe: | Fluide als Arbeitsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, ewo ausblaspistolendüse, düse ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole; Ausblaspistolendüse; Düse Ausblaspistole; Feinstrahldüse Ausblaspistole; Schutzdüse Ausblaspistole; Sicherheitsdüse Ausblaspistole; Gewindetülle; Schlauchgewindetülle; Schlauchtülle; Schlauchanschluss; Pneumatik-Schlauchtüllen; Schlauchtülle Pneumatik; Schnellkupplung; Schnellschlusskupplung; Schnellverschlusskupplung; Steckkupplung |
| | |
| |