Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7346R-560.140 Herst.-Nr.: 560.140 EAN/GTIN: 4030875162998 |
| |
|
| | |
| Blaspistole multiblow, Alu, max. Betriebsdruck 16 bar/232 psi, High flow Sicherheitsd. Bohrungs-Ø6,9 mm, Innengewinde G3/8 i Weitere Informationen: | | Sparte: | Werkstattluftservice | Anschluss: | G 3/8 | Gerätebezeichnung: | Blaspistole multiblow, Metall | Ausführung: | Innengewinde G ? | Baureihe: | Fluide als Arbeitsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, ewo ausblaspistolendüse, düse ausblaspistole, ausblaspistole 16 bar, Abblashahn; Abblaspistole; Ausblasepistole; Ausblaspistole; Blasepistole; Blaspistole; Ausblaspistolendüse; Düse Ausblaspistole; Feinstrahldüse Ausblaspistole; Schutzdüse Ausblaspistole; Sicherheitsdüse Ausblaspistole |
| | |
| |