Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 6, B(L): 28, Ød: 3, SW 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 6, B(L): 28, Ød: 3, SW 14
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 6, B(L): 28, Ød: 3, SW 14
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 6, B(L): 28, Ød: 3, SW 14
Artikel-Nr.:
     7346R-582.4206
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.4206
EAN/GTIN:
     4030875113983
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Schlauch-Ø: 6 mm, B(L): 28 mm, Ød: 3 mm, SW 14 mm, zylindr. Gewinde m. eingelassenem O-Ring
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
T-Steckverbinder, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
14
Schlauchdurchmesser:
6
Gewindelänge:
8
Schenkellänge B:
19
Schenkellänge A:
28
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.