Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 37, Ød: 4, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 37, Ød: 4, SW 17
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 37, Ød: 4, SW 17
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 37, Ød: 4, SW 17
Artikel-Nr.:
     7346R-582.4210
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.4210
EAN/GTIN:
     4030875114003
T - Steckverbinder, G1/4 a, seitlich; Schlauch-Ø: 10 mm, B(L): 37 mm, Ød: 4 mm, SW 17 mm, zylindr. Gewinde m. eingelassenem O-Ring
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
T-Steckverbinder, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
17
Schlauchdurchmesser:
10
Gewindelänge:
8
Schenkellänge B:
28
Schenkellänge A:
37
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.