Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T - Steckverbinder, G3/8 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 38, Ød: 4, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T - Steckverbinder, G3/8 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 38, Ød: 4, SW 17
T - Steckverbinder, G3/8 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 38, Ød: 4, SW 17
T - Steckverbinder, G3/8 a, seitlich; Ø: 10, B(L): 38, Ød: 4, SW 17
Artikel-Nr.:
     7346R-582.4310
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     582.4310
EAN/GTIN:
     4030875114041
T - Steckverbinder, G3/8 a, seitlich; Schlauch-Ø: 10 mm, B(L): 38 mm, Ød: 4 mm, SW 17 mm, zylindr. Gewinde m. eingelassenem O-Ring
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
T-Steckverbinder, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
17
Schlauchdurchmesser:
10
Gewindelänge:
9
Schenkellänge B:
28
Schenkellänge A:
38
Baureihe:
Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.