Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/8 a, L: 21, SW 12, DN 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/8 a, L: 21, SW 12, DN 6
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/8 a, L: 21, SW 12, DN 6
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/8 a, L: 21, SW 12, DN 6
Artikel-Nr.:
     7346R-650.80
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     650.80
EAN/GTIN:
     4030875157345
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/8 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1) Länge: 21 mm, SW 12, DN 6
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/8
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Stopfen, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
12
Abmessung Gesamtlänge:
21
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 7,00*
ab € 0,83*
€ 1,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 36,31*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.