Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/8 a, L: 22, SW 20, DN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/8 a, L: 22, SW 20, DN 10
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/8 a, L: 22, SW 20, DN 10
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/8 a, L: 22, SW 20, DN 10
Artikel-Nr.:
     7346R-650.82
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     650.82
EAN/GTIN:
     4030875157369
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/8 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1) Länge: 22 mm, SW 20, DN 10
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 3/8
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Stopfen, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
20
Abmessung Gesamtlänge:
22
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
20
€ 9,00*
ab € 1,86*
€ 2,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,25*
€ 37,83*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.