Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/2 a, L: 28, SW 24, DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/2 a, L: 28, SW 24, DN 15
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/2 a, L: 28, SW 24, DN 15
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G1/2 a, L: 28, SW 24, DN 15
Artikel-Nr.:
     7346R-650.83
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     650.83
EAN/GTIN:
     4030875157376
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/2 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1) Länge: 28 mm, SW 24, DN 15
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 1/2
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Stopfen, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
24
Abmessung Gesamtlänge:
28
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 4,42*
€ 6,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 41,23*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.