Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/4 a, L: 30, SW 30, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/4 a, L: 30, SW 30, DN 20
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/4 a, L: 30, SW 30, DN 20
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, G3/4 a, L: 30, SW 30, DN 20
Artikel-Nr.:
     7346R-650.84
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     650.84
EAN/GTIN:
     4030875157383
Sechskant-Stopfen Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/4 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1) Länge: 30 mm, SW 30, DN 20
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 3/4
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Stopfen, Außengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
30
Abmessung Gesamtlänge:
30
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
3
€ 7,00*
ab € 4,25*
€ 6,18*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 40,36*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.