Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 8, SW 23, DN 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 8, SW 23, DN 8
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 8, SW 23, DN 8
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1/4 i, L: 8, SW 23, DN 8
Artikel-Nr.:
     7346R-651.12
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.12
EAN/GTIN:
     4030875157413
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Länge: 8 mm, SW 23, DN 8
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/4
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Mutter, Innengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
23
Abmessung Gesamtlänge:
8
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 0,92*
€ 1,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,48*
€ 39,32*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.