Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1 1/4 i, L: 11, SW 55, DN 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1 1/4 i, L: 11, SW 55, DN 32
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1 1/4 i, L: 11, SW 55, DN 32
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, G1 1/4 i, L: 11, SW 55, DN 32
Artikel-Nr.:
     7346R-651.17
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.17
EAN/GTIN:
     4030875157468
Sechskant-Mutter Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 1/4 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Länge: 11 mm, SW 55, DN 32
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 1/4
Gerätebezeichnung:
Sechskant-Mutter, Innengewinde
Abmessung Schlüsselweite:
55
Abmessung Gesamtlänge:
11
Baureihe:
Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
6
€ 9,00*
ab € 4,38*
€ 6,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 43,23*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.