Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe Edelstahl, G1/2 i × G1/4 i, DN1 × DN2: 15 × 8, L: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziermuffe Edelstahl, G1/2 i × G1/4 i, DN1 × DN2: 15 × 8, L: 34
Reduziermuffe Edelstahl, G1/2 i × G1/4 i, DN1 × DN2: 15 × 8, L: 34
Reduziermuffe Edelstahl, G1/2 i × G1/4 i, DN1 × DN2: 15 × 8, L: 34
Artikel-Nr.:
     7346R-651.26
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.26
EAN/GTIN:
     4030875157512
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe Edelstahl, V4A, Anschluss: G1/2 i × G1/4 i (i: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: DN1 × DN2: 15 × 8, Länge: 34 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1/2
Gerätebezeichnung:
Reduziermuffe, Innengewinde
Nennweite:
15
Anschluss 2:
G 1/4
Abmessung Gesamtlänge:
34
Nennweite 2:
8
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Reduziermuffe, gewinde reduzier-stück 1/2x1/4, reduziermuffe, gewinde reduzier-stück edelstahl, Edelstahl-Reduzierstück; Edelstahl-Fittings; Edelstahlfittings; Gewinde Reduzier-Stück; Gewinde Reduzierstück; Reduziermuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
3
€ 7,00*
ab € 3,86*
€ 5,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 39,69*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.