Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/2 i × G1 1/4 i, DN1 × DN2: 40 × 32, L: 53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/2 i × G1 1/4 i, DN1 × DN2: 40 × 32, L: 53
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/2 i × G1 1/4 i, DN1 × DN2: 40 × 32, L: 53
Reduziermuffe Edelstahl, G1 1/2 i × G1 1/4 i, DN1 × DN2: 40 × 32, L: 53
Artikel-Nr.:
     7346R-651.41
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     651.41
EAN/GTIN:
     4030875157666
Suchbegriffe:
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Reduzier-Stück
Reduziermuffe Edelstahl, V4A, Anschluss: G1 1/2 i × G1 1/4 i (i: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: DN1 × DN2: 40 × 32, Länge: 53 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 1/2
Gerätebezeichnung:
Reduziermuffe, Innengewinde
Nennweite:
40
Anschluss 2:
G 1 1/4
Abmessung Gesamtlänge:
53
Nennweite 2:
32
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzierstück, Reduziermuffe, gewinde reduzier-stück edelstahl, reduziermuffe, Edelstahl-Reduzierstück; Edelstahl-Fittings; Edelstahlfittings; Gewinde Reduzier-Stück; Gewinde Reduzierstück; Reduziermuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
9
€ 9,00*
ab € 12,16*
€ 16,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 50,49*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.