Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, Ø34 mm, L: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, Ø34 mm, L: 60 mm
Doppelnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, Ø34 mm, L: 60 mm
Doppelnippel Edelstahl, R1 a, DN 25, Ø34 mm, L: 60 mm
Artikel-Nr.:
     7346R-652.45
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     652.45
EAN/GTIN:
     4030875158120
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Doppelnippel Edelstahl, aus Rohr, V4A, Anschluss: R1 a (Außengewinde konisch nach ISO 7/1), Abmessungen: DN 25, Ø34 mm, L: 60 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 1
Gerätebezeichnung:
Doppelnippel aus Rohr, Außengewinde
Nennweite:
25
Abmessung Gesamtlänge:
60
Durchmesser:
34
Baureihe:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: edelstahl doppelnippel, Edelstahl-Doppelnippel; Edelstahl-Nippel; Edelstahl-Fittings; Edelstahlfittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
90 Tage
nicht lagernd
€ 9,00*
ab € 7,82*
€ 10,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,21*
€ 47,52*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.