Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
fetra® Ablageschale für MultiVario Wagen als Anbausatz
Artikel-Nr.:
     7356-1381
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1381
EAN/GTIN:
     4017976713816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagefläche
Zubehör
Ablagetableau
Anbausatz Ablageschale aus Stahlblech, pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau. Vielfältige Positionierungsmöglichkeiten. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
25
Ladeflächenlänge (mm):
496
Ladeflächenbreite (mm):
322
Gesamtbreite (mm):
806
Gesamttiefe (mm):
366
Gesamthöhe (mm):
359
Farbe:
lichtgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,73*
€ 69,48*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 69,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,71*
€ 70,58*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,15*
€ 71,99*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 56,75*
€ 74,582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,72*
€ 74,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.