Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
fetra® Vierwandwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Drahtgitterwände
Artikel-Nr.:
     7356-1551
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1551
EAN/GTIN:
     4017976015514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Ladefläche Plattformwagen
Vierwandwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Stirnwände und 2 Längswände aus Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, Wände 500 mm hoch. Eine Längswand zum leichteren be- und entladen herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
550
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1180
Gesamtbreite (mm):
609
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
Drahtgitter
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, Tischwagen, Vierwandwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, vierwandwagen drahtgitter, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen, Kastenwagen, MultiVario
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,18*
€ 325,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 325,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,61*
€ 325,89*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,82*
€ 333,42*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 282,73*
€ 333,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,56*
€ 396,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,69*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,64*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.