Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
fetra® Sichtlagerkasten, L x B x H 350/300 x 210 x 200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     7356-1784
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1784
EAN/GTIN:
     4017976017846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, vorwiegend Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), hergestellt. Diese Materialien sind resistent gegen alle gebräuchlichen Laugen und Säuren, geruchs- und geschmacksneutral, physiologisch völlig unbedenklich und bleiben bei Temperaturen zwischen - 40° und + 100° formstabil und materialbeständig. Farbe grau. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
10.5
Gesamtlänge (mm):
350/300
Gesamtbreite (mm):
210
Gesamthöhe (mm):
200
Ausführung:
Sichtlagerkasten
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox grau, lagersichtbox, sichtlagerkasten fetra, Schraubenkasten, Kästen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 23,21*
Lager 7356
11
1
€ 7,50*
ab € 16,09*
€ 23,33*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,86*
€ 23,72*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,89*
6 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 17,19*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.