Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7356-23991 Herst.-Nr.: 23991 EAN/GTIN: 4017976239910 |
| | |
|
| | |
| Mehrpreis für 2 Lenkrollen mit feststehendem Feststeller-Betätigungshebel unter dem Rahmen für Routenzug-Trolleys. Nicht überstehend. Anstatt der Lenkrollen mit mitschwenkendem Betätigungshebel. Von der Längsseite zu bedienen. Gute Erreichbarkeit in jeder Rollenposition. Unterfahrhöhe erhöht sich auf 237 mm, Gesamthöhe auf 282 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Herstellergarantie (Jahre): | 10 | Hinweis: | Mehrpreis - kein Einzelkauf | TOTALSTOP möglich?: | Nein | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,37* | € 63,54* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,49* | € 63,55* | | | | Lager 7356 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 64,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 52,92* | € 66,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 53,36* | € 67,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7356 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7356 | | Versand: Lager 7356 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 58,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|