Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
fetra® Rollpult, Schreibpultaufsatz aufklappbar, 150 kg Tragkraft, 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     7356-2449
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2449
EAN/GTIN:
     4017976024493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schubladenschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Schublade 25 kg. Mit Schreibpult-Aufsatz aus Stahlblech pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Schreibplatte aufklappbar, mit Schreibunterlage. Schreibhöhe 1034/1197 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Schreibhöhe (mm):
1034, 1197
Gesamtbreite (mm):
550
Gesamttiefe (mm):
650
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 594,85*
€ 675,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,36*
€ 677,29*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 624,02*
€ 685,32*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 630,12*
€ 688,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,62*
€ 693,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,87*
€ 804,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,93*
€ 779,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,67*
€ 750,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,12*
€ 741,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,19*
€ 727,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,85*
€ 707,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,49*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,52*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,86*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,01*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 108,57*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,02*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.